リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード18870015 品番GLR-01-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る

スリムスタイル超軽量フレーム
最新の技術で作られた超軽量でスリムなフレームに、あえてクラシカルかつトラディショナルなデザインを採用。新しいのにクラシック。
使う人の年齢や性別を問わない飽きのこないデザイン。

度数+3 ブラック 質量(g)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000175 付属品スリーブケース 厚さ(mm)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×150×35 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする