bsf バイクムーバー World Walk 18872473 bsf バイクムーバー World Walk 18872473 bsf バイクムーバー World Walk 18872473 bsf バイクムーバー World Walk 18872473

バイクムーバー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18872473 品番bsf
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。

材質ステンレス 寸法(mm)680×285 耐荷重(kg)400
注意
※使用時車両が倒れないようしっかりと支えてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18872473
2022-12-26
用途:
バイクの方向転換

車庫の1番奥にバイクを寄せて止めるのに何度も切り返しせずに購入しました。
少しコツが要りますが便利です。

対象商品:
18872473
2022-02-08
用途:
オートバイ搬送時
有限会社飯田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラックの荷台で大型オートバイを移動させる際に腰を痛めないように購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
18872473
2021-09-15
用途:
メンテナンス時
TOTAL CAR AGENT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク移動に、思いのほかスムーズに移動できました。

対象商品:
18872473
2020-10-20
用途:
バイクの駐車時

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18872473
2021-01-04
用途:
バイクの移動
製造業

ガレージ内でバイクを動かすのに重宝します。
もっと早く導入すればよかったです。

対象商品:
18872473
2021-06-15
用途:
バイク移動
アクティヴ企画 様

商品は抜群の使いやすさですが、価格がチョット高いですね

商品自体(機能)には何も問題有りませんが梱包のダンボールが
小さすぎて側面部分が敗れており商品が飛び出て擦り傷が付いてました。
一度使用すれば傷がつく商品なのでドライバーさんには「気にしないで下さい。」
と言いましたが今後梱包の改善をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
改善に努めさせていただきます。

対象商品:
18872473
2020-02-18
用途:
1000ccの大型バイクの車庫内での移動。
その他業種

身長177cm、体重68kgの平均男子。テコの原理でヨイショとタイヤは浮くのだが、移動する場合に足で踏ん張りながら引っ張るか押すことになる。とても重くズレてタイヤから何度か外れた。YouTubeの映像では慣れた人が気楽に出来てはいたが、結構、思ったよりパワーとコツとバランスがいるので注意。製品はがっちりと丈夫に出来ていた。何度かテストで慣れる事にします。

1人が参考にしています
対象商品:
18872473
2019-12-15
用途:
バイクメンテ

狭いガレージでのバイク移動がらくちん。動きもスムーズ。
良く出来ていると思います。
もう少しお安いとなお良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする