10g 打ち込みウエイト トヨタ・ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ 18873338

10g 打ち込みウエイト トヨタ・ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ 18873338 10g 打ち込みウエイト トヨタ・ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ 18873338

打ち込みウエイト トヨタ・ニッサン 純正アルミホイール用

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード18873338 品番10g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)10 公差(g)±3% 用途トヨタ・ニッサン純正アルミホイール用。乗用車用。 材質 ウエイト隙間寸法(mm)5.6〜6.1
注意
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18873338 10g 49359485 10g 打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ 打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ 1パック(100個) 2,198 税込2,418 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18873338
2019-04-17
用途:
タイヤ交換作業
大塚産業株式会社 様

純正アルミのウエイトは、このくらいの色合いが良いと思います。
あまりギンギンぎらぎらしたシルバー色だと、かえってウエイトが
目立ちすぎるけれど、純正のアルミはマッドな仕上げものもが多い
のでこちらが合っていると思います。

対象商品:
18873392
2018-02-23
用途:
タイヤ交換時
清水自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リーズナブルでホイールとの相性も良好でグラム単位が小さいので、使い勝手が良い。

対象商品:
18873347
2015-11-26
用途:
アルミホイールバランス調整

以前のタイプにグレーの塗装をしたウエイトです。
社外アルミやスバル純正アルミがベストでトヨタ日産はやや引っ張りながら取り付きます。
ホンダアルミはリムが厚すぎて嵌りません。
もう少し爪幅を持たせれば万能ウエイトになるとなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18873347
2015-12-17
用途:
タイヤホイールバランス調整

綺麗な仕上がりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする