- HORNET ADV SEEKER SHOEI 18876052

HORNET ADV SEEKER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18876052 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

クロスカントリーでの走行にも対応した新開発V-460バイザーを装備し、オンロードでのライディングに必要とされる
高い空力性能、ベンチレーション性能、使い勝手、全ての点において妥協なく追及。
道や環境を選ばないスポーティな走りを可能とした、スポーツライディング用多目的ヘルメット「HORNET ADV」に、
グラフィックモデル「SEEKER」(シーカー)が新たにラインナップ。
V-460バイザー・・・空力性能と機能性をあわせもつ新設計バイザー
着脱をスムーズに、ライディングをより快適にした、シールドシステムの刷新
デザイン性×性能を実現する斬新なエアロフォルム
快適なライディングを形にするベンチレーションシステム
内装・・・様々なシーンでの走行に、しっかりとしたホールド感と快適な被り心地
PINLOCK EVO Lens 標準装備・・・どんなシチュエーションでのライディングも、視界を守り、ライダーをサポート
エマージェンシー クイック リリース システム(E.Q.R.S)・・・万が一のアクシデント時に備えた緊急用ヘルメット取り外しシステム

サイズXL TC-1 RED/BLACK 規格JIS シールドCNS-2 PINLOCKシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする