ノーブランド
ノーブランドの 料理道具
ノーブランドの 包丁・ナイフ・砥石
ノーブランドの 砥石・包丁差し
ダイヤモンド&セラミックロールシャープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18881817
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2つの砥石で切れ味復活
ステンレス・鋼・割込包丁だけではなくチタン・セラミックの包丁も研げます。
材質
ABS樹脂(本体)、TRP(滑り止め)、ダイヤモンド・アルミナ系セラミック(砥石)
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
120
タイプ
両刃
本体寸法(mm)
タテ178×幅42×奥行き55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×52×58
本体質量(g)
90
使用砥石
鉄(ダイヤモンド電着)メッキ仕上
耐熱温度(℃)
(本体)80、(フタ)120℃、(ゴム足)180
材質(フタ)
ポリカーボネート
材質(ゴム足)
ゴムシリコン
アズワン品番
64-4069-80