弁当箱 2段 ランタスFL ランチボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18882486 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

機能美を追求したスタイリッシュデザインのお弁当箱。
コンパクトな2段の小容量タイプ。
側面のロック部分の出っぱりがなく、 すっきりきれい。
スマートロックで汁もれ防止。
下段にご飯を入れると、200mlお茶碗で約1.7杯分。

材質本体、仕切り、下フタ/ポリプロピレン 全体フタ、箸/AS樹脂 上フタ/シリコーンゴム ランチバッグ/ナイロン ベルト/ポリエステル、ゴム、ナイロン シルバー 容量(mL)640(上段300、下段340) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする