マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
シルバーカー らくらくスリムW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18882833
品番
YX-300DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
紺チェック
質量(kg)
4.2
車輪
(前輪)5インチダブルキャスター3WAY、(後輪)5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×54×82〜92
高さ調節
3段階
主材質
(シート)ナイロン、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
260×230×300
折りたたみ寸法(cm)
45×29×64.5
座面幅(cm)
29
座面奥行(cm)
25.5
座面高(cm)
48
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません