ENB-011H シルバーカー ノーブル マキテック 18882955

 

ENB-011H シルバーカー ノーブル マキテック 18882955 ENB-011H シルバーカー ノーブル マキテック 18882955

シルバーカー ノーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 青花柄 注文コード18882955 品番ENB-011H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。
あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。
前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。

ブレーキハンドブレーキ 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)100 車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ ハンドル高さ(mm)800〜900(無段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80〜90 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC バッグ寸法(mm)280×340×200 折りたたみ寸法(cm)51×28×74 座面幅(cm)36.5 座面奥行(cm)32 座面高(cm)43 青花柄

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18882946
2020-04-07
用途:
母親に
DH 運送 様 (運輸・通信業)

足の不自由な
母親に買ってあげました
作りもしっかりしており
母親の方からも
疲れても腰かけできて
いいねと
喜んでいました
車輪もしっかりしており
良い商品だと思います

3人が参考にしています
対象商品:
18882937
2019-02-14
用途:
86歳母の歩行補助に使用
サービス業

折り畳んだ時のストッパーが無いので開いてしまいます。立て掛けて保管したい場合、母の様に腕力が著しく弱い方には折り畳んで移動することは出来ません。
歩行の補助としては優秀です。ですが、座る時に車輪ストッパーをし忘れると後方へカーが逃げてしまい必ず転倒し大怪我をします。
必ず着席時には、ストッパーをして下さい。
正直言って至れり尽くせりの商品ではありません。
ストッパーなどしなくても大丈夫な様に車輪にワンウェイクラッチや、ラッチの機構を付ければ事故は相当減ると思いますが、世の中にこの点を考慮したシルバーカーは存在しません。
開発者がこのレビューをご覧になって居たら是非上記改良をご検討下さい。
大したコストは掛からない筈です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする