マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
ロフストランドクラッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18883192
品番
LC-S
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
(支柱)アルミ、(先ゴム)合成ゴム
色
つや消しシルバー
サイズ
S
質量(g)
620
寸法(cm)
(カフブリップ)21.5〜26.5/3段階調節、(グリップ〜杖先)52〜74.5/10段階調節
ゴム足
Φ22mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません