ロフストランドクラッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18883208 品番 LC-M
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,998
販売価格(税別) 非課税商品
5,998
材質(支柱)アルミ、(先ゴム)合成ゴム つや消しシルバー サイズM 質量(g)655 寸法(cm)(カフブリップ)24.5〜32/3段階調節、(グリップ〜杖先)68.5〜91/10段階調節 ゴム足Φ22mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする