画像準備中

BACKPACKS PRO コスモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18885679 品番BCRUC0000430000
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・バリスティックナイロンとリップストップ生地
・通気性のあるメッシュの背面パッド
・アクセサリーを付けられるMOLLEアタッチメント
・4本のストラップでボリューム調整
・パッド入りショルダーストラップ
・グローブでも使いやすいベルトクロージャー、ヒップベルト
・リフレクター
・サイドジッパー付きリッドコンパートメント
・15インチのラップトップまたはハイドレーション用のコンパートメント
・ハイドレーションチューブアウトレット
・レインカバー

材質バリスティックナイロン 質量(kg)約1.3 容量(L)16 寸法(cm)45×30×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする