チョコラBB ハイパー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(50mL×10本) 注文コード 18885974 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ビタミンB群・アミノ酸・タウリンをはじめ、ローヤルゼリー、ニンジン、ガラナなど合計13種類の有効成分を配合。
コクの中にもさっぱり感があり、女性にとって飲みやすい味です。

栄養成分ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB1硝酸塩、ローヤルゼリーチンキ(ローヤルゼリーとして300mg)、タウリン、グリシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リシン塩酸塩、ガラナ流エキス(ガラナとして150mg)、ニンジン乾燥エキス(ニンジンとして600mg)、ジョテイシエキス(ジョテイシとして250mg)、ニコチン酸アミド、カフェイン水和物 区分指定医薬部外品 効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 容量(mL)50 シリーズチョコラBB 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18885974
2024-01-02
用途:
せわしい時期に

時期的にっているのもなんですが、ストレスに勝つように。リジンも入ってるのでヘルぺにならないようにお守りがわり。飲みやすく女性にもいい評価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする