- チョコラBB ハイパー エーザイ 18885983

チョコラBB ハイパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50mL×3本)
内容量1セット(50mL×3本)注文コード18885983品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ビタミンB群・アミノ酸・タウリンをはじめ、ローヤルゼリー、ニンジン、ガラナなど合計13種類の有効成分を配合。
コクの中にもさっぱり感があり、女性にとって飲みやすい味です。

栄養成分ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB1硝酸塩、ローヤルゼリーチンキ(ローヤルゼリーとして300mg)、タウリン、グリシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リシン塩酸塩、ガラナ流エキス(ガラナとして150mg)、ニンジン乾燥エキス(ニンジンとして600mg)、ジョテイシエキス(ジョテイシとして250mg)、ニコチン酸アミド、カフェイン水和物区分指定医薬部外品効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質容量(mL)50シリーズチョコラBB医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18885974
2024-01-02
用途: せわしい時期に

時期的にっているのもなんですが、ストレスに勝つように。リジンも入ってるのでヘルぺにならないようにお守りがわり。飲みやすく女性にもいい評価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする