Xリング(ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)39.3 外径(Φmm)47.9 注文コード18886029 品番KX-38 NBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は内径・外径など402種類から選べます 他の種類を見る

Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます

用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます 材質NBR 内径(Φmm)39.3 硬度70(±5)° 線径(Φmm)4.3 外径(Φmm)47.9 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする