チオビタドリンク2000

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100mL×3本) 注文コード 18886132 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

タウリン倍増(チオビタ・ドリンクと比べて )、2000mg配合しました。
カルニチン塩化物配合。
飲みやすくスッキリとした味です。

栄養成分タウリン、イノシトール、ニコチン酸アミド、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、カルニチン塩化物、無水カフェイン 区分指定医薬部外品 効能滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 容量(mL)100 シリーズチオビタ 本数3 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18886123
2024-07-30
用途:
体力チャージに
医療・福祉・介護関連業

家の周りではあまり見かけませんが、タウリン2000mgでこの価格ならありです。
飲んだ効きは感じる気がします。

対象商品:
18886123
2021-04-08
用途:
ほぼ毎日前日の肝臓回復
その他業種

とりあえず満足しているがタウリン3000があるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする