協和シール工業
Xリング(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
113.3
外径(Φmm)
124.7
注文コード
18886178
品番
KX-110 NBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
402
種類から選べます
他の種類を見る
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途
運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます
材質
NBR
色
黒
内径(Φmm)
113.3
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
5.7
外径(Φmm)
124.7
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応