アリナミン Vドリンク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50mL×3本) 注文コード 18886227 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

エネルギー産生に重要な役割をはたすビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。
体が疲れているがもうひとがんばりしたいときなどによく効きます。ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたミニドリンク剤。
肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に。
ほどよい苦味と酸味のグィッと飲める、50mLミニドリンク剤です。
交感神経を刺激する無水カフェイン配合。

容量(mL)50 区分指定医薬部外品 シリーズアリナミン 本数50 効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 栄養成分フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)、ビタミンB2(リボフラビン)、ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩)、ニコチン酸アミド、L-アスパラギン酸ナトリウム、無水カフェイン 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18886218
2025-12-01
用途:
仕事(裁縫・編物)
その他業種

即効性が高い。集中力の増加も可能。以前から、安価になって欲しい商品だったので、有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする