曜日別特売
- アリナミン ゼロ7 アリナミン製薬 18886288

アリナミン ゼロ7

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100mL×3本)
内容量1セット(100mL×3本)注文コード18886288品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

エネルギー産生に重要な役割を担うビタミンB1誘導体「フルスルチアミン塩酸塩」など7つの有効成分が、肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮によく効きます。
糖類ゼロで、カロリーを気にする方にもおすすめです。
シトラスの香りで、爽やかなのみ心地のドリンク剤です。

容量(mL)100区分指定医薬部外品シリーズアリナミン本数3効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質栄養成分フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、L-アスパラギン酸ナトリウム、タウリン(アミノエチルスルホン酸)、無水カフェイン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886272
2020-10-11
用途: 日常の作業前
五藤溶接工業

今年の暑さに体力減衰時に、栄養ドリンクとして気分的後押しの「ゼロ7」です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする