和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ピコットU ガラス蓋14cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892487
品番
ME-7525
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
透明
質量(g)
230
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×150×53
原材料
※本体:強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂
スタイル
蓋