和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの 箸・カトラリー・箸置き
燕三 ライラックカトラリー6Pセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892505
品番
EM-059
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
セット内容
コーヒースプーン×5、バターナイフ×1
色
シルバー
質量(g)
180、コーヒースプーン:14、バターナイフ:14
寸法(cm)
コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、バターナイフ:全長14×幅1.7
原材料
※ステンレス(サテン仕上)