和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの 箸・カトラリー・箸置き
燕三 ライラックカトラリー9Pセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892557
品番
EM-060
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
コーヒースプーン×4、ヒメフォーク×4、バターナイフ×1
色
シルバー
質量(g)
210、コーヒースプーン:14、ヒメフォーク:12、バターナイフ:14
寸法(cm)
コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、ヒメフォーク:全長12×幅1.6、バターナイフ:全長14×幅1.7
原材料
※ステンレス(サテン仕上)
食器洗浄機
対応
スタイル
9P