和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ピコットU IH2層鋼ミニエッグパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892609
品番
MB-3135
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
IHコンロ対応
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
シルバー
質量(g)
340
寸法(縦×横×高さ)(mm)
290×130×76
原材料
※本体:アルミ二層鋼、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ