和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ピコットU IH2層鋼ロングエッグパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892627
品番
MB-2467
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
シルバー
質量(g)
400
寸法(縦×横×高さ)(mm)
330×100×80
原材料
※材質:本体/アルミニウム合金ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂加工