和平フレイズ
エニウェアボトル1.0Lクリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18892715
品番
RH-1744
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
クリア
質量(g)
240
容量(L)
1
原材料
※本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ本体:ポリプロピレン、キャップカバー:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
89×89×290