和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ギガフッカ IH超深型フライパン20cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892785
品番
RB-3106
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
オレンジ
質量(g)
660
寸法(縦×横×高さ)(mm)
365×215×110
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクjウェアEK)、外面:焼付塗装
満水容量(L)
3