和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ホペア IHマーブルワイドパン24(蓋付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893011
品番
MB-2710
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
IHコンロ対応
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
グレー
質量(g)
1200
寸法(縦×横×高さ)(mm)
420×250×125
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(フテロン/マーブル)、外面:焼付塗装、はり底:ステンレス鋼、底の厚さ:2.6mm(はり底を含む)