和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
煌匠 木柄玉子焼13×19cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893187
品番
MB-3036
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ガス火専用
エッグパン
ふっ素樹脂加工
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
シルバー
質量(g)
480
寸法(縦×横×高さ)(mm)
380×135×65
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング加工