和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
煌匠 木柄深型フライパン24cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893327
品番
MB-3034
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
深型フライパン 24cm
ガス火専用
PFOAフリー
ふっ素樹脂加工
色
シルバー
質量(g)
570
寸法(縦×横×高さ)(mm)
430×245×105
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング
満水容量(L)
3