和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
煌匠 木柄フライパン26cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893336
品番
MB-3035
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
フライパン 26cm
ガス火専用
PFOAフリー
ふっ素樹脂加工
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
シルバー
質量(g)
620
寸法(縦×横×高さ)(mm)
450×265×95
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング
満水容量(L)
3