和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
千歳 純銅ミルクパン&純銅玉子焼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893440
品番
CS-054
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
母が祖母から受け継ぎ大切に使っている道具のように「千歳になっても使ってもらえる」ような丈夫な道具、それが千歳シリーズです。
仕様
ガスコンロ専用
容量
ミルクパン:約700ml(深さ約7.2cm)
質量(g)
1200
サイズ(cm)
玉子焼=焼面サイズ約12×18(深さ約2.8
原材料
※本体:銅