用途出産祝い、結婚祝い、結婚記念日、誕生日、長寿祝い
仕様ガスコンロ可100・200V電磁調理器対応
材質※各種鍋本体・各種蓋・蒸し台・お玉=ステンレス、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂※二段蒸し器24cm本体=ステンレス、上鍋=18-8ステンレス、蓋=ステンレス、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂※刀身=ステンレス刃物鋼、柄部=ポリプロピレン・ナイロン
質量(g)片手鍋18cm:約680、両手鍋20cm:約840、着脱鍋14cm:約400、着脱鍋16cm:約500、着脱鍋18cm:約600、着脱鍋20cm:約720、8200
サイズ(cm)片手鍋18/両手鍋20/着脱鍋14/着脱鍋16/着脱鍋18/着脱鍋20
寸法(cm)(片手鍋18cm)約35.5×20×15、(両手鍋20cm)約33×22×16、(着脱鍋14cm)約20×15.5×7.5、(着脱鍋16cm)約22×17.5×8、(着脱鍋18cm)約24×19.5×8.5、(着脱鍋20cm)約26×21.5×9、(兼用蓋14・16・18・20cm)約22Φ×3、(蒸し台20cm)約20Φ×3、(三徳包丁)全長約28.5・刃渡り約16.5、(お玉)全長約28