GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の ブレーキ系
GALESPEED(ゲイルスピード)の マスターシリンダー
スイッチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893528
品番
29000261
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ゲイルスピードVRE・VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。
使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。
タイプ
ブレーキ
対応
【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19B
シリンダー径(Φmm)
19
適合車種
HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 〜 '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 〜 '2015
注意
※VRE/VRD/VRC マスターシリンダー専用品です。RE/RD/RMマスターシリンダーには使用できません。
※スイッチでレバーを押した状態での使用は、ブレーキの引きずりを起こし大変危険です。絶対に行わないでください。
※通常のスイッチとON/OFFが逆になります。