GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の ブレーキ系
GALESPEED(ゲイルスピード)の マスターシリンダー
スイッチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893555
品番
29000264
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ゲイルスピードVRET/VRE/VRD/VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。
使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。
タイプ
クラッチ
対応
【マスターシリンダー】VRET/VRE/VRD/VRC 19C
シリンダー径(Φmm)
19
適合車種
ユニバーサルモデル
注意
※VRET/VRE/VRD/VRCマスターシリンダー専用品です。
※RE/RD/RMマスターシリンダーには使用できません。