画像準備中

スイッチ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)19/17.5/16 タイプブレーキ 適合車種HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 〜 '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 〜 '2015 注文コード18893598 品番29000268
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はシリンダー径・タイプ・適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

RE/RD/RM用のスイッチキット。
一般的なマスタースイッチは、レバー調節のたびに工具を使用し固定ボルトを緩めることでスイッチ調整しなければなりませんでしたが、本製品は工具を使用せずにある程度の調整を簡単に行える「EA(Easy Adjust)」機構を搭載しています。

タイプブレーキ 対応【マスターシリンダー】RE/RD/RM 19-19B/19-17B/17-17B/16-17B シリンダー径(Φmm)19/17.5/16 適合車種HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 〜 '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 〜 '2015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする