スイッチ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)19/17.5/16タイプクラッチ適合車種HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015注文コード18893607品番29000269
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

RE/RD/RM用のスイッチキット。
一般的なマスタースイッチは、レバー調節のたびに工具を使用し固定ボルトを緩めることでスイッチ調整しなければなりませんでしたが、本製品は工具を使用せずにある程度の調整を簡単に行える「EA(Easy Adjust)」機構を搭載しています。

タイプクラッチ対応【マスターシリンダー】19-19C/RM17-17C/RM16-17Cシリンダー径(Φmm)19/17.5/16適合車種HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする