SIGNET(シグネット)
スタビーフレックスギアレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
18897944
品番
38117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
細かい作業や低トルクの作業に。
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
寸法(mm)
17
ラチェット機構
あり
全長(mm)
126
首振り
あり
幅(mm)
スパナ部38.7、メガネ部35.1
厚さ(mm)
スパナ部9.8、メガネ部10.9
注意
※ヘッドの交換はできません。