大川被服
大川被服の ワーキングウェア
大川被服の トップス
大川被服の 春夏 トップス
Kansai 長袖シャツ 40404
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18899083
品番
40404
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
品質重視の上品なスタイリングは充実の機能でアクティブ感もアップ。
ノーホーク
運転中や荷物を持ってもつっぱらず腕の動きはスムーズ。メッシュ素材で通気性もアップ。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))
機能
帯電、通気、軽量
仕様
ポイントステッチ、背裏メッシュ、ペン差し、ノーホーク、ポケット付ペン差し、ファスナーポケット
種別
長袖シャツ
材質
金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
68
生地
交織トロ(帯電防止糸混入)
色番
1