大川被服
大川被服の ワーキングウェア
大川被服の トップス
大川被服の 春夏 トップス
Kansai 長袖シャツ 40404
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
18899117
品番
40404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
品質重視の上品なスタイリングは充実の機能でアクティブ感もアップ。
ノーホーク
運転中や荷物を持ってもつっぱらず腕の動きはスムーズ。メッシュ素材で通気性もアップ。
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))
機能
帯電、通気、軽量
仕様
ポイントステッチ、背裏メッシュ、ペン差し、ノーホーク、ポケット付ペン差し、ファスナーポケット
種別
長袖シャツ
材質
金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
生地
交織トロ(帯電防止糸混入)
色番
1