Joie チャイルドシート アイ・ピボット グロウ (新生児から10歳頃まで)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18899487 品番38439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

【使用対象】後ろ向き:0歳から4歳頃まで/適応身長40-105cm/適応体重2.5-19kg、前向き:15か月から4歳頃まで/適応身長76-105cm/適応体重19kgまで、ブースターモード:3.5歳から10歳まで/適応身長100-135cm
安全基準R129(i-Size)適合
お子さまの乗せ降ろしに便利な360°回転式
ヘッドサポート:14段階調節
リクライニング:5段階調節
安心してお出かけできる5点式シートベルト
ISOFIX取り付け
省スペース&コンパクト設計

用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。回転式 ベビー用品 カー用品 R129 ISOFIX コンパクト 洗える おしゃれ 出産準備 出産祝い 材質本体:ポリプロピレン/スチール、緩衝材:発砲ポリプロピレン、ベルトアジャスター:スチール/アルミニウム、回転ロックボタン:POM、ロックデバイス肩ベルト用:ポリプロピレン、ヘッドレスト:ポリプロピレン、サイドインパクトシールド:ポリプロピレン/ポリアミド、腰ベルトパス:ポリプロピレン、ISOFIXアジャスターボタン:POM、回転レバー:POM、ベース:ポリプロピレン/スチール、背面:ポリプロピレン、サポートレッグ:スチール、サポートレッグアジャスターボタン:POM/ポリアミド、サポートレッグアジャスターボタン:ポリプロピレン、ISOFIXコネクター:スチール、リリースボタン:POM、表生地:ポリエステル75%/綿13%/レーヨン12%、中綿:ポリウレタン100% 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52.5×76.3 適合年齢(歳)新生児から10歳頃まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする