DAIRIKI 長袖シャツ 74704

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18912085 品番 74704
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

清涼素材に、隠しボタン、ステッチとすべての業種・年代に愛されるヒット商品。
運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠した隠しボタンを採用。素材は、シャリ感のあるトロピカルを使用し、清涼感あふれる着心地を実現。随所に施された別色ステッチやデザインアクセントが単色の服を知的に演出し、発売以来、変わらぬヒットを続ける人気の商品です。すべての業種や年齢層にご支持をいただける商品に仕上がっています。 〔東レ 素材使用〕
腕のつっぱりを解消
ハイメカR仕様
腕の上下運動からくるつっぱりを解消するハイメカカットの進化形。20°前方に傾斜させた従来の袖付けに加え、もっとも負担のかかる部分に適度なゆとりを持たせた独自の立体設計により、すっきりうと洗練したシルエットとこれまでにない自然な動きを実現。
隠しボタン
作業時の安全性やボタンによりキズつけを考慮し、見た目には一切わからない隠しボタン&マジックテープを採用。
見返しステッチ
裏側にも配したポイントステッチ。

ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル80・綿20 機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸 仕様ハイメカR、背裏メッシュ、ペン差し、携帯電話専用ポケット、マジックテープ仕様、ペン差しポケット、キーホルダーループ、見返しステッチ 種別長袖シャツ 胸廻(cm)118 着丈(cm)79 裄丈(cm)82 素材トロピカル(帯電防止糸混入)、隠し金属ボタン、胸ポケット:マジックテープ 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする