正面
DEEN
DEENの タイヤゲージ・空気入れ
DEENの タイヤゲージ(増圧可)
タイヤエアゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18915718
品番
DN-AGE-600BK
参考基準価格(税別)
¥22,545
販売価格(税込)
¥24,739
販売価格(税別)
¥
22,490
バスケットに入れる
タイヤエアゲージ
用途
ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。
太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、
薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。
質量(g)
655
タイプ
小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)
測定精度
±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)
測定範囲(kPa)
60-600
適合ねじ
タイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1
使用流体
空気又は窒素ガス
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
102×93×750
圧力(kPa)
最高供給一次圧:1400
ホース長さ(mm)
500
めねじの呼び
G1/4
最小目盛(kPa)
5(200-300kPa)/10(他)
ホース接続口
一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
取扱説明書:
(1.57MB)