画像準備中

ヤマルーブ スポーツ (MA2)

(43件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 18915910 品番 9079332729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。
ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。

ベースオイル部分合成油 SAE10W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40647697
2025-10-19
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

やっぱり安定&安心のヤマハ純正ヤマルーブのオイルです
ヤマハの旧車にはこれ一択で使用していますが本当にコスパにも優れた大変良い商品だと思います!

2025-03-21
用途:
自動車等の整備
サービス業

有名どころのECサイトよりも安価に入手できました。
サーキット走行はしないのでコレで十分です。

2025-01-08
用途:
CBR250RRのオイル交換
無し 様 (医療・福祉・介護関連業)

スポーツバイクなので、こちらの信頼できるオイルにしました。
エンジン音が静かになって、良かった。

対象商品:
40647706
2024-12-26
用途:
バイクのメンテナンス
沼澤工業所 様 (製造業)

ヤマハ純正オイルを安価に購入できました。また利用させて頂きます。

対象商品:
40647697
2023-08-16
用途:
スクーターのエンジンオイル交換
KM企画 様 (その他業種)

ヤマハのスクーターを所有しています。安心してつかえるのでオイルは純正品を使用しています。こちらから、毎回リピしています。

対象商品:
40647706
2024-05-30
用途:
バイクのメンテナンス

YAMAHAの純正パーツなので安心して使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
40647706
2024-03-02
用途:
バイクの整備
合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様 (農・林・水産業)

純正品は安心感があります。ホムセンなどにも無い商品なので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
40647706
2023-03-02
用途:
ヤマハ車のオイル交換
kiodesign 様 (サービス業)

安心信頼の純正オイル。750ccツーリングメインの車両に5000km毎に使用しています。今回の購入で4回連続となりますがエンジンに対して全く不安要素無し。コスパバランス良く今後もこのオイルを使い続けるつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする