曜日別特売
328350 オンロードバイアスタイヤ D-102 DUNLOP(ダンロップ) 18925498

オンロードバイアスタイヤ D-102

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ130/70-17M/C 62S
パターンD102
速度記号/荷重表示62S
内容量1本注文コード18925498品番328350
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)17タイヤサイズ130/70-17M/C 62S速度記号/荷重表示62SタイプTLパターンD102適合Rear用主な適合車種SUZUKI GSX-S125/R125タイヤ幅(mm)130偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき970/税込1,067
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-30
用途: 使用結果
その他業種

溝底に5000kmも走ればひび割れ無数発生。負荷の掛かる中央部程大。中央部溝は蛇行型なので
接地面が全周同一でなくその為、摩耗度合が一定とはならず、凹凸となる。
断面形状も半円ではなくなる。
スリップサインでる迄使う事はできないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする