ND-2022 プロスタッフ 木柄純鉄 北京鍋 ベストコ 18931395

プロスタッフ 木柄純鉄 北京鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18931395 品番ND-2022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導が高く、蓄熱性があるので食材の芯まで一気に熱が伝わります。
熱が素早く伝わることで、料理が美味しく仕上がります。
純鉄仕様なので、お料理を通じて鉄分補給が出来ます。

サイズ(cm)30 材質本体:鉄(クリア塗装、板厚1mm)、ハンドル:天然木 寸法(幅W×高さH)(mm)約470×154 深さ(mm)約87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする