ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの 鉄フライパン/中華鍋
プロスタッフ 木柄純鉄 北京鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18931404
品番
ND-2021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導が高く、蓄熱性があるので食材の芯まで一気に熱が伝わります。
熱が素早く伝わることで、料理が美味しく仕上がります。
純鉄仕様なので、お料理を通じて鉄分補給が出来ます。
サイズ(cm)
27
材質
本体:鉄(クリア塗装、板厚1mm)、ハンドル:天然木
寸法(幅W×高さH)(mm)
約450×127
深さ(mm)
約82