ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの 鉄フライパン/中華鍋
プロスタッフ 木柄純鉄 北京鍋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18931413
品番
ND-2014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導が高く、蓄熱性があるので食材の芯まで一気に熱が伝わります。
熱が素早く伝わることで、料理が美味しく仕上がります。
純鉄仕様なので、お料理を通じて鉄分補給が出来ます。
サイズ(cm)
36
材質(本体)
鉄(板厚1mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約520×147
深さ(mm)
約98
表面処理
クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応