本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
簡単に取り付けられました。取り付けも簡単に出来ます。安心感が増しました。
5本のビスで済むので 手間がかからず簡単に施工出来て助かります。
使いやすい!安くて経済的です!ビスの精度もよくできてました!
ネジが締めやすい、特殊な工具無しでも。値段は安い。