エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの グリセリン入圧力計
圧力計 (グリセリン入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18936605
品番
EA729GF-250A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,200
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【透明板】ポリカーボネート
全長(mm)
142
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S
材質(ケース)
SUS304
取付ねじ
G3/8”
使用流体
水、空気、油など
材質(接続部)
真鍮
圧力レンジ(MPa)
0〜25
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。