曜日別特売
LN-36 ロックナット ロックナット 大和電業 18945089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形状六角形仕様厚綱電線管ねじ用注文コード18945089品番LN-36 ロックナット
参考基準価格(税別)¥87販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84
材質磨綱板仕様厚綱電線管ねじ用形状六角形寸法A(mm)49寸法B(mm)53寸法T(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする