物干金具 壁取付

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18946777 品番 M550B
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。

ブロンズ 全長(mm)550 質量(kg)0.87 用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30
注意
※取付金具・ボルトは付属していませんので別途ご用意ください。
※マンション等設置基準がある場合、管理者等に確認の上、設置してください。
※外壁などに施工する場合は内部構造により穴開き部からの漏水や破損浸水する場合がありますので必ず専門施工業者に相談してください。
※子供がよじ登って転落する等の事故を防ぐ為に設置高さにご注意ください。
※アルミ製品は腐食しにくい材料ですが風雨の影響で錆びる金属ですのでご了承ください。
※物干し竿専用の金具ですのでロープ等を使用しないでください。
※設置場所、設置方法により耐荷重も変化しますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
物干し
その他業種

集合住宅の大規模修繕で物干し竿の本数が減ってしまい、ベランダに自前で取り付けました。
取付金具は高かったので、木板を2枚ベランダの柵に挟み、取り付けました。
軽くて、とても良いです。

2025-12-23
用途:
物干し竿を壁に取り付けるため
ながお梅園 様 (農・林・水産業)

アルミ製で錆の心配もなく頑丈で角度が変えられるのも良い点です。
大きめのビスを取り付けに使うのでインパクトドライバーが無いと厳しいと思います。

2025-08-11
用途:
フトン等大き目のものを干す
藤田工房 様

思ったよりも使用感は素敵です。また使用しないときに物干しざおを上にあげられるのがとても便利です。

対象商品:
18946752
2024-07-26
用途:
洗濯物干し場
サービス業

丈夫で作りの良い商品です、洗濯物干しと秋になったら干し柿を干します

1人が参考にしています
対象商品:
18946777
2024-04-08
用途:
リビング前の洗濯干し用に

今まで大量の洗濯物を2階のベランダに干していました。
毎日大変なので大物だけはベランダ。他のものは今回購入の金具に2本の竿を掛けてリビング前に干すことに。とてもいいです!もっと早くから取付すれば良かった(^-^)

2人が参考にしています
対象商品:
18946777
2024-06-16
用途:
物干しと夏の日除け対策として2度目の購入
運輸・通信業

上向きでの固定はできないけれど上向きで使うこともなかったいので必要十分

対象商品:
18946777
2023-10-20
用途:
洗濯物 竿掛けに使用
有限会社Plan net 様

洗濯物 竿掛けに使用しまいたが、とても頑丈で安心して使用してます。

対象商品:
18946752
2024-07-25
用途:
洗濯物干し場
サービス業

商品の作りはしっかりした作りで安心して使える品物です。リピートで購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取付金具を教えてください。
回答:
ネジ径10mmのボルトをご使用ください。
お取付け頂く壁面により、ボルト長さは異なり、場合によってはアンカーの使用が必要となります。弊社では判断ができません為、お客様にてご選定頂きますようお願い致します。
1人が参考にしています
2021-07-16
質問:
逆さ取付けは出来ますか。
回答:
逆さ取付けは出来ません。
2人が参考にしています
2021-07-16
質問:
取り付け穴のピッチ(間隔)を教えてください。
回答:
取り付け穴のピッチは120mmです。
3人が参考にしています
2021-07-16
質問:
「内容量1個」と表示されていますが、左右一組で「1個」ですか。
回答:
本商品は1個です。左右1組ではありません。
ハンガーならば、1個でも、ご使用可能です。
また、ものほしを使用する場合でも、長さや使用重量に応じて、3個、4個使用する場合もございます。
1人が参考にしています
2021-07-16

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする